text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovacia svorka Bessey TG10-2K 10-100-50


Upínacia sila do 6 000 N. Vysokokvalitná dvojzložková plastová rukoväť. Prítlačné dosky možno vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm).

Objednací číslo K0401.000.010
Rozsah upínania (mm) 100 - 100
Dĺžka čeľustí (mm) 50
Materiálová rukoväť Plast
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Typ upínacieho mechanizmu Iné
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínania (mm) 100 - 100
Dĺžka čeľustí (mm) 50
Materiálová rukoväť Plast
Materiál čeľustí Temperovaná liatina
Typ upínacieho mechanizmu Iné
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 260
Type TG Screw Clamp

Popis

Upínacia sila do 6 000 N. Vysokokvalitná dvojzložková plastová rukoväť. Prítlačné dosky možno vymeniť ručne - nie je potrebné žiadne náradie (od hĺbky hrdla 80 mm). S ochrannými krytkami na upínacích plochách. Stabilná profilovaná lišta so zúbkovaním. Protišmykový systém BESSEY (od hĺbky hrdla 80 mm).

Čísla materiálu

Objednací číslo K0401.000.010
EAN 4008158031620
UBB 500570261015
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky TG10-2K
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.