text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovacia svorka Bessey LM 40/10 400-100


Upínacia sila do 1 500 N. Upínacie ramená vyrobené z tvrdeného tlakového odliatku zinku s čiernou práškovou povrchovou úpravou, ktorá zabraňuje chemickej korózii. Dodáva sa s ochranným krytom. Malé a ľahko ovládateľné. Nízka hmotnosť

Položka č. K0445.040.010
Rozsah upínania (mm) 400 - 400
Dĺžka čeľustí (mm) 100
Materiál čeľustí Zinkový tlakový odliatok
Typ upínacieho mechanizmu Iné
Značka Bessey
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 400 - 400
Dĺžka čeľustí (mm) 100
Materiál čeľustí Zinkový tlakový odliatok
Typ upínacieho mechanizmu Iné
Značka Bessey
Váha kusu (g) 1100
Type Screw Clamp

Popis

Upínacia sila do 1 500 N. Upínacie ramená vyrobené z tvrdeného tlakového odliatku zinku s čiernou práškovou povrchovou úpravou, ktorá zabraňuje chemickej korózii. Dodáva sa s ochranným krytom. Malé a ľahko ovládateľné. Nízka hmotnosť

Čísla materiálu

Položka č. K0445.040.010
EAN 4008158006031
UBB 240180174007
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu LM40/10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.