text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovací bit Facom s drážkou 0,4 x 2 mm 4 mm Hex 28 mm

Položka č. 6R085489
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 28
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 2
Hrúbka čepele (mm) 0.4
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie

technické údaje

Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 28
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 2
Hrúbka čepele (mm) 0.4
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Facom

Čísla materiálu

Položka č. 6R085489
EAN 3148510245782
UBB 500639088219
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu ES.002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.