text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovače Wera 2035 Micro 0,35X2,5X40


2035 Skrutkovač na skrutky s drážkou pre elektronické aplikácie, 0,35 x 2,5 x 40 mmPremiový mikroskrutkovač Wera na presné mechanické spojky. Podopretím ruky o otočný uzáver a vďaka rýchlej rotačnej zóne pod otočným uzáverom je možné bleskurýchle otáčanie. Odpadá časovo náročné prepínanie rukou. Silová zóna s integrovanými mäkkými zónami zabezpečuje pre

Položka č. 9T734689
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 137
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 137
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
Šírka čepele (mm) 2.5
Hrúbka čepele (mm) 0.35
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 2.5
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Značka Wera
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Popis

2035 Skrutkovač na skrutky s drážkou pre elektronické aplikácie, 0,35 x 2,5 x 40 mmPremiový mikroskrutkovač Wera na presné mechanické spojky. Podopretím ruky o otočný uzáver a vďaka rýchlej rotačnej zóne pod otočným uzáverom je možné bleskurýchle otáčanie. Odpadá časovo náročné prepínanie rukou. Silová zóna s integrovanými mäkkými zónami zabezpečuje prenos vysokých uťahovacích a uvoľňovacích momentov. Presná zóna pre správne uhly otáčania počas nastavovania. Hrot Wera Black Point ponúka presnosť montáže a optimalizovanú ochranu proti korózii. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s vyrazením veľkosti a farebným označením podľa profilu na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja.

Čísla materiálu

Položka č. 9T734689
EAN 4013288194824
UBB 500686618629
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05117997001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.