text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovače RED ROOSTER RRI-SL22004


Položka č. 0Q690993
Výška 15
Dĺžka (mm) 269
Hmotnosť stroja (kg) 0.87
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Nie
Voľnobežné otáčky (1/min) 2000
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 15
Dĺžka (mm) 269
Hmotnosť stroja (kg) 0.87
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Nie
Voľnobežné otáčky (1/min) 2000
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 4.5
Maximálny uťahovací moment (Nm) 4.5
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Ráčnový model Nie
Impulzný ovládač Nie
Max. veľkosť závitu (metrická) 4
Požadovaný objem vzduchu 660
Značka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Čísla materiálu

Položka č. 0Q690993
EAN 8717981414420
UNSPSC 42272202
Číslo materiálu výrobcu RRI-SL22004
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.