text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovače RED ROOSTER RRI-SL11203


Položka č. 2E969779
Výška 15
Dĺžka (mm) 258
Hmotnosť stroja (kg) 0.69
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Nie
Voľnobežné otáčky (1/min) 1200
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 15
Dĺžka (mm) 258
Hmotnosť stroja (kg) 0.69
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Nie
Voľnobežné otáčky (1/min) 1200
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 3
Maximálny uťahovací moment (Nm) 3
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Ráčnový model Nie
Impulzný ovládač Nie
Max. veľkosť závitu (metrická) 4
Požadovaný objem vzduchu 510
Značka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Čísla materiálu

Položka č. 2E969779
EAN 8717981414376
UNSPSC 42272202
Číslo materiálu výrobcu RRI-SL11203
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.