Tlakové pneumatické nástroje
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Šrubováky
7Q696859
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
Skrutkovače RED ROOSTER RRI-SD30512
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7Q696859
Výška
15
Dĺžka (mm)
299
Hmotnosť stroja (kg)
0.98
Vloženie nástroja
1/4 palca
Uhlový model
Nie
Voľnobežné otáčky (1/min)
500
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
15
Dĺžka (mm)
299
Hmotnosť stroja (kg)
0.98
Vloženie nástroja
1/4 palca
Uhlový model
Nie
Voľnobežné otáčky (1/min)
500
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
11
Maximálny uťahovací moment (Nm)
11
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Ráčnový model
Nie
Impulzný ovládač
Nie
Max. veľkosť závitu (metrická)
6
Požadovaný objem vzduchu
660
Značka
Red Rooster
HS kód
84671110
Type
Shut-Off Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Q696859
EAN
8717981414611
UNSPSC
42272202
Číslo materiálu výrobcu
RRI-SD30512