text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovače RED ROOSTER RRI-SA10505


Article number 7L103092
Výška 50
Dĺžka (mm) 309
Hmotnosť stroja (kg) 1.02
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Áno
Voľnobežné otáčky (1/min) 550
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Packed per 1

Specifications

Výška 50
Dĺžka (mm) 309
Hmotnosť stroja (kg) 1.02
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Áno
Voľnobežné otáčky (1/min) 550
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 5
Maximálny uťahovací moment (Nm) 5
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Ráčnový model Nie
Impulzný ovládač Nie
Max. veľkosť závitu (metrická) 4
Požadovaný objem vzduchu 450
Značka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Article numbers

Article number 7L103092
EAN 8717981414727
UNSPSC 42272202
Manufacturer article nr  RRI-SA10505
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.