text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Wera TX 2 x 40


1567 TORX® ESD Kraftform Mikroskrutkovač pre skrutky TORX®, TX 2 x 40 mmMikroskrutkovač s ochranou proti elektrostatickému výboju. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Rýchle skrutkovanie je výsledkom upevnenia ruky na hlavici a použitia zóny rýchleho otáčania tesne pod ňou. Vďaka tomu nie je potrebné časovo náročné n

Položka č. 6D023644
Izolácia Nie
Veľkosť (TX) 2
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
S otvorom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Veľkosť (TX) 2
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 40
S otvorom Nie
Konštrukcia rukoväte 1-komponentný
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 1567
Type Torx Screwdriver

Popis

1567 TORX® ESD Kraftform Mikroskrutkovač pre skrutky TORX®, TX 2 x 40 mmMikroskrutkovač s ochranou proti elektrostatickému výboju. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Rýchle skrutkovanie je výsledkom upevnenia ruky na hlavici a použitia zóny rýchleho otáčania tesne pod ňou. Vďaka tomu nie je potrebné časovo náročné nastavovanie úchopu. Silové zóny s integrovanými mäkkými časťami zabezpečujú prenos vysokého krútiaceho momentu pri uvoľňovaní a uťahovaní, presná zóna pre správny uhol otáčania pri jemných nastavovacích prácach. Hrot Black Point ponúka optimalizovanú ochranu proti korózii a presné nasadenie. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju.

Čísla materiálu

Položka č. 6D023644
EAN 4013288215239
UBB 500711214410
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05030158001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.