text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Wera 5 x 230


495 Nástrčné skrutkovače s T-rukoväťou, 5 x 230 mmSkrutkovač s T-rukoväťou: Ideálny tvar rukoväte, ktorý umožňuje prenos vysokého krútiaceho momentu v náročných situáciách pri uťahovaní a povoľovaní. Ergonomický tvar rukoväte dobre vyplní dlaň, prsty bezpečne ležia v mäkkých zaoblených priehlbinách rukoväte. Celá ruka je v kontakte s rukoväťou a nedochá

Položka č. 1R299649
Dizajn T-rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 5
Celková dĺžka (mm) 268
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn T-rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 5
Celková dĺžka (mm) 268
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 230
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Materiálová rukoväť Iné
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Hĺbka kľúča (mm) 90
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Socket Wrench Screwdriver

Popis

495 Nástrčné skrutkovače s T-rukoväťou, 5 x 230 mmSkrutkovač s T-rukoväťou: Ideálny tvar rukoväte, ktorý umožňuje prenos vysokého krútiaceho momentu v náročných situáciách pri uťahovaní a povoľovaní. Ergonomický tvar rukoväte dobre vyplní dlaň, prsty bezpečne ležia v mäkkých zaoblených priehlbinách rukoväte. Celá ruka je v kontakte s rukoväťou a nedochádza k stratám trením medzi rukou a rukoväťou. Špeciálna povrchová úprava čepelí pre vysokú ochranu proti korózii a optimálne uloženie v hlave skrutky.

Čísla materiálu

Položka č. 1R299649
EAN 4013288208354
UBB 500711195858
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05023381001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.