text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Wera 391 SW6/160 028148


391 Skrutkovač na hadicové svorky, 6 x 167 mmVysokokvalitný skrutkovač na hadicové svorky od spoločnosti Wera. Viackomponentná rukoväť Kraftform pre vysokú pracovnú rýchlosť a obzvlášť ergonomické skrutkovanie. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Ohybná čep

Položka č. 81911.060.160
Dizajn Rukoväť
Pružné Áno
Šírka kľúča (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 265
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rukoväť
Pružné Áno
Šírka kľúča (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 265
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 167
Tvar čepele Okrúhly
Magnetické Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Materiálová rukoväť Iné
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Hĺbka kľúča (mm) 90
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Hose Clamp Screwdriver

Popis

391 Skrutkovač na hadicové svorky, 6 x 167 mmVysokokvalitný skrutkovač na hadicové svorky od spoločnosti Wera. Viackomponentná rukoväť Kraftform pre vysokú pracovnú rýchlosť a obzvlášť ergonomické skrutkovanie. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Ohybná čepeľ na dosiahnutie ťažko prístupných miest. Šesťhranný prvok proti odvaľovaniu zabraňuje akémukoľvek odvaľovaniu a označenie rukoväte umožňuje zjednodušené hľadanie a triedenie náradia.

Čísla materiálu

Položka č. 81911.060.160
EAN 4013288004703
UBB 203125008698
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05028148001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.