text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Wera 3367 TX TX 15 x 80


3367 Skrutkovač na skrutky TORX®, nerez, TX 15 x 80 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus z nehrdzavejúcej ocele. Nerezové nástroje od spoločnosti Wera sú tvrdené vo vákuu ľadom a majú tvrdosť a pevnosť potrebnú na skrutkové spoje. Bez obáv ich možno použiť na priemyselné aplikácie. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo únavnú prácu. "

Položka č. 81929.000.015
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 178
Veľkosť (TX) 15
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 80
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 178
Veľkosť (TX) 15
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 80
S otvorom Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 4
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 45
Model 3367
Type Torx Screwdriver

Popis

3367 Skrutkovač na skrutky TORX®, nerez, TX 15 x 80 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus z nehrdzavejúcej ocele. Nerezové nástroje od spoločnosti Wera sú tvrdené vo vákuu ľadom a majú tvrdosť a pevnosť potrebnú na skrutkové spoje. Bez obáv ich možno použiť na priemyselné aplikácie. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo únavnú prácu. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov: farebné označenie podľa profilu a veľkosti. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 81929.000.015
EAN 4013288107503
UBB 500511586942
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05032053001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.