text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Wera 3355 PZ PZ2 x 100


3355 PZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv, nerez, PZ 2 x 100 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus z nehrdzavejúcej ocele. Nerezové nástroje od spoločnosti Wera sú vákuovo kalené ľadom a majú tvrdosť a pevnosť potrebnú na skrutkové spoje. Bez obáv ich možno použiť na priemyselné použitie. Hrot Lasertip sa doslova zahryzne do hlavy skrutky, a tým zabrá

Položka č. 81928.002.100
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Izolácia Nie
Veľkosť 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 100
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Izolácia Nie
Veľkosť 2
Celková dĺžka (mm) 205
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 6
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Povrchová ochrana čepele Iné
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 98
Model 3355
Type Pozidriv Screwdriver

Popis

3355 PZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv, nerez, PZ 2 x 100 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus z nehrdzavejúcej ocele. Nerezové nástroje od spoločnosti Wera sú vákuovo kalené ľadom a majú tvrdosť a pevnosť potrebnú na skrutkové spoje. Bez obáv ich možno použiť na priemyselné použitie. Hrot Lasertip sa doslova zahryzne do hlavy skrutky, a tým zabráni akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo únavnú prácu. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov: farebné označenie podľa profilu a veľkosti. Šesťhranný prvok proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 81928.002.100
EAN 4013288107459
UBB 500511586454
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05032032001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.