text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Wera 3350 PH PH1 x 80


3350 PH Skrutkovač na krížové skrutky, nerezový, PH 1 x 80 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus z nerezovej ocele. Nerezové nástroje od spoločnosti Wera sú vákuovo kalené ľadom a majú tvrdosť a pevnosť potrebnú na skrutkové spoje. Bez obáv ich možno použiť na priemyselné použitie. Hrot Lasertip sa doslova zahryzne do hlavy skrutky, a tým zabráni a

Položka č. 81927.001.080
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Nie
Veľkosť 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 80
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Nie
Veľkosť 1
Celková dĺžka (mm) 178
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 4.5
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Povrchová ochrana čepele Iné
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 45
Model 3350
Type Phillips Screwdriver

Popis

3350 PH Skrutkovač na krížové skrutky, nerezový, PH 1 x 80 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus z nerezovej ocele. Nerezové nástroje od spoločnosti Wera sú vákuovo kalené ľadom a majú tvrdosť a pevnosť potrebnú na skrutkové spoje. Bez obáv ich možno použiť na priemyselné použitie. Hrot Lasertip sa doslova zahryzne do hlavy skrutky, a tým zabráni akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Viackomponentná rukoväť Kraftform pre rýchlu a málo únavnú prácu. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov: farebné označenie podľa profilu a veľkosti. Šesťhranný prvok proti odvaľovaniu zabraňuje akémukoľvek nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 81927.001.080
EAN 4013288107404
UBB 500511585878
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05032021001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.