text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Wera 3350 PH PH0X60


3350 PH Skrutkovač na krížové skrutky, nerez, PH 0 x 60 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus z nehrdzavejúcej ocele. Nerezové nástroje od spoločnosti Wera sú tvrdené vo vákuu ľadom a majú tvrdosť a pevnosť potrebnú na skrutkové spoje. Bez obáv ich možno použiť na priemyselné použitie. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo únavnú prácu. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov: farebné označenie podľa profilu a veľkosti. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Položka č. 81927.000.060
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Nie
Veľkosť 0
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 60
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Nie
Veľkosť 0
Celková dĺžka (mm) 141
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 3
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Povrchová ochrana čepele Iné
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 20
HS kód 8205400000
Model 3350
Type Phillips Screwdriver

Popis

3350 PH Skrutkovač na krížové skrutky, nerez, PH 0 x 60 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus z nehrdzavejúcej ocele. Nerezové nástroje od spoločnosti Wera sú tvrdené vo vákuu ľadom a majú tvrdosť a pevnosť potrebnú na skrutkové spoje. Bez obáv ich možno použiť na priemyselné použitie. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a málo únavnú prácu. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov: farebné označenie podľa profilu a veľkosti. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 81927.000.060
EAN 4013288107398
UBB 500511585795
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05032020001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.