text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Wera 3334 3334 1,6 x 10,0 x 200mm


Šroubovák z nerezové oceli na šrouby s plochou drážkou Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a značky velikosti S šestihrannou ochranou před odkutálením Se špičkou profilu Lasertip, nerezová ocel proti nebezpečí cizí rzi

Položka č. 81926.100.200
Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 312
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravý
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 312
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 200
Šírka čepele (mm) 10
Hrúbka čepele (mm) 1.6
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 9
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Značka Wera
Model 3334
Type Slotted Screwdriver

Čísla materiálu

Položka č. 81926.100.200
EAN 4013288107381
UBB 500511585613
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05032007001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.