text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač s drážkou Facom 2 x 12 mm 5/16“ Hex 41 mm

Položka č. 7T657176
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 41
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 12
Hrúbka čepele (mm) 2
Vhodné na prácu s príklepom Nie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 12
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 41
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 12
Hrúbka čepele (mm) 2
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 7.94
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Facom

Čísla materiálu

Položka č. 7T657176
EAN 3148510246628
UBB 500639092666
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu ES.212
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.