text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač s drážkou Facom 0,6 x 5,5 mm 1/4“ Hex 70 mm

Položka č. 5B063501
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 5.5
Hrúbka čepele (mm) 1
Vhodné na prácu s príklepom Nie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 5.5
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 5.5
Hrúbka čepele (mm) 1
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Facom

Čísla materiálu

Položka č. 5B063501
EAN 3148510248202
UBB 500639094803
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu ES.625.5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.