Bity
Všetky kategórie
Brands
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
6S265430
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
Skrutkovač s drážkou Facom 0,6 x 3,5 mm 1/4“ Hex 70 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
6S265430
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
70
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
3.5
Hrúbka čepele (mm)
0.6
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
3.5
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
70
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
3.5
Hrúbka čepele (mm)
0.6
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6S265430
EAN
3148510248189
UBB
500639094498
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
ES.623.5