text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač s drážkou Facom 0,5 x 4 mm 1/4“ Hex 25 mm

Položka č. 7A151255
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 4
Hrúbka čepele (mm) 0.5
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca

technické údaje

Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 4
Hrúbka čepele (mm) 0.5
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Facom

Čísla materiálu

Položka č. 7A151255
EAN 3148510249858
UBB 500639090686
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu ES.134T
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.