text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač s drážkou Facom 0,5 x 3 mm 1/4“ Hex 50 mm

Položka č. 6M521934
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 3
Hrúbka čepele (mm) 0.5
Vhodné na prácu s príklepom Nie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 3
Hrúbka čepele (mm) 0.5
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Facom

Čísla materiálu

Položka č. 6M521934
EAN 3148510248288
UBB 500639092823
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu ES.603
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.