Bity
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
5D140984
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
Skrutkovač s drážkou Facom 0,4 x 2,5 mm 4 mm Hex 28 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
5D140984
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
28
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
25
Hrúbka čepele (mm)
0.5
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
2.5
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
28
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
25
Hrúbka čepele (mm)
0.5
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
Iné
Guľôčkové uzamykanie
Áno
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
4
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5D140984
EAN
3148510245805
UBB
500639088474
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
ES.002.5