text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač s drážkou Facom 0,5 x 3 mm 4 mm Hex 28 mm

Položka č. 4O143559
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 28
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 3
Hrúbka čepele (mm) 0.5
Vhodné na prácu s príklepom Nie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 28
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 3
Hrúbka čepele (mm) 0.5
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Áno
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Facom

Čísla materiálu

Položka č. 4O143559
EAN 3148510245812
UBB 500639088623
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu ES.003
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.