Šrubováky
Všetky kategórie
Brands
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
Šrubováky
5K415509
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
Skrutkovač Rodac 4,5-9,6 Nm 1/4“ BSP 800RPM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5K415509
Šírka
160
Výška
45
Dĺžka
228
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
1800
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
160
Výška
45
Dĺžka
228
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
1800
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
5.6
Maximálny uťahovací moment (Nm)
5.6
Požadovaný objem vzduchu
114
Model
800 RPM
Safety
800 RPM
Type
BH_NF_inh_03_EN
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5K415509
EAN
8717659236965
UBB
500632161187
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
RC3480