text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Knipex 981360 6 mm


Skrutkovač na skrutky so šesťhrannou hlavou Ergonomicky optimalizovaná dvojzložková rukoväť pre prácu so zníženou únavou a optimálny prenos sily. Konštrukcia rukoväte zabraňuje pretáčaniu. - Dĺžka čepele: 100,0 mm- Šírka cez rovné plochy S: Dĺžka neizolovanej čepele: 15,0 mm- Dĺžka rukoväte: 112 mm- VDE testované: áno

Položka č.
Izolácia Áno
Šírka kľúča (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 212
Dĺžka čepele (mm) 100
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Šírka kľúča (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 212
Dĺžka čepele (mm) 100
Značka Knipex
Váha kusu (g) 85
HS kód 8204110000
Type Hexagon Screwdriver

Popis

Skrutkovač na skrutky so šesťhrannou hlavou Ergonomicky optimalizovaná dvojzložková rukoväť pre prácu so zníženou únavou a optimálny prenos sily. Konštrukcia rukoväte zabraňuje pretáčaniu. - Dĺžka čepele: 100,0 mm- Šírka cez rovné plochy S: Dĺžka neizolovanej čepele: 15,0 mm- Dĺžka rukoväte: 112 mm- VDE testované: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1313.060.001
EAN 4003773026372
UBB 240187291606
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 98 13 60

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.