text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Gedore 890 1 GR. 1


Na mimoriadne ťažké použitie, podľa DIN ISO 2351-2, hrot podľa DIN ISO 8764-1 PH, šesťhranný pohon podľa DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE špeciálna vanádová oceľ, povrchová úprava gun-metal, veľkosť 4: dĺžka nie je normalizovaná

Položka č. G2426.000.001
Skrutkovací systém Kríž (X)
Veľkosť 1
Celková dĺžka (mm) 32
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Kríž (X)
Veľkosť 1
Celková dĺžka (mm) 32
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie Áno
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 8
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Phillips
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

Na mimoriadne ťažké použitie, podľa DIN ISO 2351-2, hrot podľa DIN ISO 8764-1 PH, šesťhranný pohon podľa DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE špeciálna vanádová oceľ, povrchová úprava gun-metal, veľkosť 4: dĺžka nie je normalizovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2426.000.001
EAN 4010886657157
UBB 240122622758
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 6571580
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.