text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Gedore 887 TX T50 mm


Na mimoriadne ťažké použitie, šesťhranný pohon podľa DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal, špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal

Artikelnummer G2433.500.001
Skrutkovací systém Torx
Celková dĺžka (mm) 35
Veľkosť (TX) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Verpakt per 1

Specificaties

Skrutkovací systém Torx
Celková dĺžka (mm) 35
Veľkosť (TX) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie Áno
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 8
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Gedore
Váha kusu (g) 15
Type Torx Screwdriver Bit

Omschrijving

Na mimoriadne ťažké použitie, šesťhranný pohon podľa DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal, špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal

Artikelnummers

Artikelnummer G2433.500.001
EAN 4010886657515
UBB 203122622624
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 6575140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.