text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Gedore 887 TX T40 mm


Na mimoriadne ťažké použitie, šesťhranný pohon podľa DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE špeciálna vanádová oceľ, povrchová úprava gun-metal, špeciálna vanádová oceľ, povrchová úprava gun-metal

Položka č. G2433.400.001
Skrutkovací systém Torx
Celková dĺžka (mm) 35
Veľkosť (TX) 40
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Torx
Celková dĺžka (mm) 35
Veľkosť (TX) 40
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie Áno
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 8
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Gedore
Váha kusu (g) 12
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

Na mimoriadne ťažké použitie, šesťhranný pohon podľa DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE špeciálna vanádová oceľ, povrchová úprava gun-metal, špeciálna vanádová oceľ, povrchová úprava gun-metal

Čísla materiálu

Položka č. G2433.400.001
EAN 4010886657126
UBB 203122622475
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 6571230
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.