text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Gedore 887 TX T30 mm


Na mimoriadne náročné použitie, šesťhranný pohon podľa DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal, Špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal

Položka č. G2433.300.001
Skrutkovací systém Torx
Celková dĺžka (mm) 35
Veľkosť (TX) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Torx
Celková dĺžka (mm) 35
Veľkosť (TX) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie Áno
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 8
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 11
HS kód 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

Na mimoriadne náročné použitie, šesťhranný pohon podľa DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal, Špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal

Čísla materiálu

Položka č. G2433.300.001
EAN 4010886657119
UBB 203122622392
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 6571150
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.