text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubovák Gedore 685 5 S-010 5 mm 10 kusů


Na ručné ovládanie a použitie v elektrickom a pneumatickom náradí, podľa DIN ISO 2351-3, s vonkajším šesťhranným pohonom podľa DIN ISO 1173, špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal, 10 a 5 kusov Hodnotné balenia

Article number G2415.050.001
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 10
Packed per 1

Specifications

Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 10
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 10
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 50
HS kód 8207903000
Type Slotted Bit Set

Description

Na ručné ovládanie a použitie v elektrickom a pneumatickom náradí, podľa DIN ISO 2351-3, s vonkajším šesťhranným pohonom podľa DIN ISO 1173, špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal, 10 a 5 kusov Hodnotné balenia

Article numbers

Article number G2415.050.001
EAN 4010886140109
UBB 203122615537
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  6539260
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.