text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Gedore 2170 8 mm


Hrot podľa DIN ISO 2380-1, tvar B, 3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele

Položka č.
Aislamiento
Peso 156
Longitud total (mm) 295
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V
Ambalat la 1

technické údaje

Aislamiento
Peso 156
Longitud total (mm) 295
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 175
Anchura de la hoja (mm) 8
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa
Diseño de agarre Otro
Hoja abombada No
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Capuchón giratorio
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 144
Codigo SA 8205400000
Type Screwdriver

Popis

Hrot podľa DIN ISO 2380-1, tvar B, 3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele

Čísla materiálu

Položka č. G2689.080.001
EAN 4010886826065
UBB 500503886078
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 1612301

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.