text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Impact Torx Screwdriver Bit TX55

Objednací číslo 6O720134
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 35
Dimensione (TX) 55
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice

Specifikace

Dimensione punta (mm) 11.77
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 35
Dimensione (TX) 55
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 8
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Facom
Codice merceologico 82079099

Čísla materiálu

Objednací číslo 6O720134
EAN 3148510240084
UBB 500639155455
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky ENX.255
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.