text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezoceľ A2 70 veľké balenie M5X16


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Info veľké balenie

Rozmery

d-D M5
Dĺžka závitu (min.) 25
dk (max.) 9.2
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 16
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Normy

ISO ≈2009
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NEN ≈2370
BS ≈4183

Čísla materiálu

Položka č. 51110.050.016
EAN 8715492269492
UBB 950353249044
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.