text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Oceľ SAE J429 Pozinkované žlto pasivované Gr.8 7/16-14X1.1/4

technické údaje

Priemer 7/16 Inch
Dĺžka 1.1/4 Inch
Značka Fabory
Trieda Gr.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Technický materiál SAE J429
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 14
Info
  • Upozornenie: elektrolické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť ft = plný závit

Rozmery

F 0.625
H 0.28125
LT (min.): L6 Inch 1.375
LT (min.): L≤6 Inch 1.125

Normy

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Čísla materiálu

Položka č. U04104.043.0125
EAN 8717077347908
UBB 500620810753
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.