text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Nerezoceľ A4 3/8X1.1/4

technické údaje

Priemer 3/8 Inch
Dĺžka 1.1/4 Inch
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 16
Váha kusu (g) 21.69

Rozmery

F 0.5625
H 0.234375
LT (min.): L6 Inch 1.25
LT (min.): L≤6 Inch 1

Normy

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Čísla materiálu

Položka č. 55006.096.031
EAN 8715492322722
UBB 952351893393
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.