text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 961 Oceľ Pozinkované 8.8 M10X1,25X30/S=17


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 28

Rozmery

d-D M10
k 6.4
L (mm) 30
P 1.25
s 17

Normy

NEN 1568
DIN 961
ISO 8676
NF E25-151

Čísla materiálu

Položka č. 01270.100.030
EAN 8715493860315
UBB 955351430512
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.