text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ 25CrMo4+QT (1.7218) Pozinkované pre tlakové nádoby

Artikelnummer
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Technický materiál 25CrMo4+QT (1.7218)
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované

Specificaties

Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Technický materiál 25CrMo4+QT (1.7218)
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Schválené na použitie podľa PED (Nariadenie o tlakovom príslušentve).
  • Certifikát EN 10204 3.1 dostupný na vyžiadanie za poplatok.pre tlakové nádoby

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.