Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
04103
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Dacromet 500 LC Grade A 10.9
Previous
Next
Položka č.
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Dacromet 500 LC Grade A
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Dacromet 500 LC Grade A
Závit
Metrický závit
Normy
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112