text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ 1.4828 M12X16


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4828
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4828
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 27.7

Rozmery

d-D M12
k 7.5
L (mm) 16
P 1.75
s 19

Normy

NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568

Čísla materiálu

Položka č. 53522.120.016
EAN 8717077332867
UBB 500634442981
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.