Nedtrain Oud
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
56090
56090.080.070
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN ≈931 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M8X70/65
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
70 mm
Značka
Fabory
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
5.3
Rozmery
b
65
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
70
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈4014
DIN
≈931
NF
≈E25-112
ASME
≈B18.2.3.1M
NEN
≈1555
Čísla materiálu
Položka č.
56090.080.070
EAN
8715492860200
UBB
951351746130
UNSPSC
31161620
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní