text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 966 A-Z Oceľ Pozinkované 4.8 M5X10


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Oceľ
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 10 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.98
HS kód 7318155890

Rozmery

d-D M5
Dĺžka závitu (min.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 10
Čís. krížovej drážky 2
P 0.8

Normy

ISO ≈7047
DIN 966
NF ≈E25-120

Čísla materiálu

Položka č. 24692.050.010
EAN 8715492643940
UBB 950353750884
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.