text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 966 A-Z Oceľ Pozinkované 4.8 M4X16


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Oceľ
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.68
HS kód

Rozmery

d-D M4
Dĺžka závitu (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 16
Čís. krížovej drážky 2
P 0.7

Normy

DIN 966
ISO ≈7047
NF ≈E25-120

Čísla materiálu

Položka č. 24692.040.016
EAN 8715492643902
UBB 950353750470
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.