text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 966 A-Z Nerezoceľ A4 M3X5


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 5 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.4
HS kód

Rozmery

d-D M3
Dĺžka závitu (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 5
Čís. krížovej drážky 1
P 0.5

Normy

ISO ≈7047
NF ≈E25-120
DIN 966

Čísla materiálu

Položka č. 55322.030.005
EAN 8715494624244
UBB 500633414452
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.