Nedtrain Oud
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
55322
55322.020.006
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
Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 966 A-Z Nerezoceľ A4 M2X6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M2
Dĺžka
6 mm
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.175
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M2
Dĺžka závitu (min.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Plný závit L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
6
Čís. krížovej drážky
1
P
0.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-120
DIN
966
ISO
≈7047
Čísla materiálu
Položka č.
55322.020.006
EAN
8715492342676
UBB
951353134277
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní