text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 966 A-H Nerezoceľ A2 M2X16


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M2
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.36
HS kód 7318155290

Rozmery

d-D M2
Dĺžka závitu (min.) 16
dk (max.) 3.8
f ≈ 0.5
Plný závit L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 16
Čís. krížovej drážky 1
P 0.4

Normy

NF ≈E25-120
ISO ≈7047
DIN 966

Čísla materiálu

Položka č. 51320.020.016
EAN 8715494121316
UBB 500571410587
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.