Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
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
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07180
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom, UNF séria 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Nelegovaná
Položka č.
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM A574
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM A574
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Fine
Info
Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Normy
ASME
B18.3
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní