text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom, šesťhranná hlava, UNC, plný závit ASME B18.2.1 Uhlíková ocel SAE J429 Nelegovaná Gr.5 3/4-10X6 Inch


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda Gr.5
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Uhlíková ocel
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 3/4 Inch
Dĺžka 6 Inch
Značka Fabory
Trieda Gr.5
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Uhlíková ocel
Technický materiál SAE J429
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Coarse

Rozmery

F 1.125
H 0.46875
TPI 10

Normy

ASME B18.2.1

Čísla materiálu

Položka č. U01010.075.0600
EAN 8715492843715
UBB 500625941769
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.