text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO 14583 Oceľ Pozinkované 8.8 M4X12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 12 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.73
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
HS kód 7318159589

Rozmery

d-D M4
Dĺžka závitu (min.) 38
dk (max.) 8
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 3.1
L (mm) 12
P 0.7
Socket 20

Normy

ISO 14583

Čísla materiálu

Položka č. 24422.040.012
EAN 8715492627902
UBB 950353882307
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.