text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Nerezoceľ LUBRINOX A2 70


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Lubrinox
Trieda 70
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 40 mm
Značka Lubrinox
Trieda 70
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normy

DIN 603
NEN ≈303
ISO ≈8677
BS ≈4933

Čísla materiálu

Položka č. 51504.120.040
EAN 8717077045583
UBB 500723188222
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.