text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Nerezoceľ LUBRINOX A2 70


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Lubrinox
Trieda 70
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 50 mm
Značka Lubrinox
Trieda 70
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normy

NEN ≈303
BS ≈4933
ISO ≈8677
DIN 603

Čísla materiálu

Položka č. 51504.100.050
EAN 8717077045507
UBB 500723187497
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.